Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen-Reflektorlampe 110x70mm 42262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-586059
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42262
EAN/GTIN:
     4034451422629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Scharnberger+Has.

Halogen-Reflektorlampe 110x70mm 42262 Lampenleistung 50W, Lampenspannung 230 ...

230V, Lampenform PAR Reflektor, Sockel GU10, Ausstrahlungswinkel 24°, Lichtstärke 1100cd, Farbtemperatur 4000K, Durchmesser 111mm, Gesamtlänge 70mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Typenbezeichnung PAR sonstige, Ausführung Spot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GU10
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Lichtstärke:
1100 cd
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
111 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Nein
Typenbezeichnung PAR:
sonstige
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogen reflektorlampe 50w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 50w, Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,06*
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 13,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,31*
€ 14,19*
€ 3,90*
ab € 10,19*
€ 14,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.