Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kreuzschl.Blechschraube 3,9x13 vz Halbrundk. 19 0416


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58324
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190416
EAN/GTIN:
     4021103904169
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Cimco Kreuzschl.Blechschraube 3,9x13 vz Halbrundk.

19 0416 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfform Halbrundkopf, Gewindedurchmesser 3,9mm, Länge 13mm, Schraubsystem Phillips PH, Mit Spitze, Selbstbohrend, Nach DIN 7504N, selbstbohrend

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindedurchmesser:
3.9 mm
Länge:
13 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
Ja
Gehärtet:
Nein
Selbstbohrend:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, din 7504 n 3,9x13, bohrschraube din 7504 n, bohrschraube din 7504 n stahl, Befestigungsschraube, Blechschraube, Bohrschraube, Halbrundkopfschraube, Knipping-Schraube, Kreuzschlitzschraube, PH-Blechschraube, Philipsblechschraube, Pierce-Schraube, Schraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 7,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,03*
€ 8,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,232*
€ 8,672*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,12*
€ 11,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,358*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,84*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 5,32*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,93*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,94*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 7,00*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,90*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 6,11*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,52*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,31*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 7,32*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,21*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.