| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-57865 Herst.-Nr.: E2020.5 EAN/GTIN: 4011126350609 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Endstück br E2020.5 Höhe 17,5mm, Breite 18mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Befestigungsart aufrastbar, Weitere Informationen: | | Höhe: | 17.5 mm | Breite: | 18 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | braun | RAL-Nummer: | 8014 | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | aufrastbar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,90* | € 6,01* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,93* | € 6,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,9933* | € 6,1533* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,42* | € 6,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,6878* | € 7,1278* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|