Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Kunststoffschlauch Nm13 Polyamid PFFS13/BL/50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5382E-573780
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R2285
EAN/GTIN:
     5020963054273
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
abb schutzschlauch
schutzschlauch
schutzschlauch 50m
ABB Stotz S&J T&B Kunststoffschlauch Nm13 Polyamid PFFS13/BL/50M Nenndurchmesser 13mm, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 9,9mm, Werkstoff sonstige, Druckfestigkeit 125N, Einsatztemperatur -50 ...

105°C, Zugfestigkeit 100N, Biegeradius, statisch 30mm, UV-beständig, Halogenfrei, Flexibilität flexibel, Farbe schwarz, Zulassung nach DIN EN 61386-23,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-50 °C | 105 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Biegeradius, statisch:
30 mm
UV-beständig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Vollkunststoffschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,28*
€ 107,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,9571*
€ 114,5571*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 93,78*
€ 115,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,2702*
€ 119,7802*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,63*
€ 260,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.