| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666303 Herst.-Nr.: 7TCA296000R2285 EAN/GTIN: 5020963054273 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PF aus mod. Polyamid 12, Profil: fein, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 13 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 9,9 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 30 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, Zulassung nach DIN 5510: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PFFS13/BL/50M | Ident Code: | 7TCA296000R2285 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 81,86* | € 101,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 81,67* | € 101,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,7841* | € 103,1806* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,2271* | € 112,8871* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,8402* | € 118,0002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|