Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) FI-Schalter 25A 4p 30mA FRCDM-25/4/003-G/B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-570699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167880
EAN/GTIN:
     4015081644544
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton (Moeller) FI-Schalter 25A 4p 30mA FRCDM-25/4/003-G/B+ Polzahl 4, Bemessungsspannung 415V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B+, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 1, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70,5mm, Kurzzeitverzögerter Typ, Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter mit zusätzlichen digitalen Funktionen
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße (nach DIN 43880):
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter 4-polig 25a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstrom-FI, Allstrom-RCD, Allstromsensitiv-Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,84*
€ 582,68*
Frei Haus
ab € 523,70*
€ 587,82*
Frei Haus
ab € 520,26*
€ 588,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 528,03*
€ 594,32*
Lager 5382
1
Frei Haus
ab € 596,68*
€ 671,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,54*
€ 799,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,37*
€ 795,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,48*
€ 749,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,68*
€ 710,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.