| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-568400 Herst.-Nr.: 00316271 EAN/GTIN: 4010105316278 |
| |
|
| | |
| Peha Wippe alu D 11.540.70 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Aluminium, Wippe für 500er Grundelemente für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral Artikel-Nr. 516, 517, 550, 550/4, 556 Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,57* | € 6,49* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 10,46* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,96* | € 11,51* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,78* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|