Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SIG 64002 HC 20W 12V Kabel 10X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-56824
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300246505
EAN/GTIN:
     4050300246505
Suchbegriffe:
Signallampe
Verkehrssignallampe
signallampe 12v
signallampe
LEDVANCE SIG 64002 HC 20W 12V Kabel 10X1 Geeignet für Verkehrsampeln, Geeignet für Wechselverkehrszeichen, Lampenleistung 20W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel K23d, Halogen, Mit Reflektor, Ein wesentlicher Vorteil der SIRIUS® Kaltlichtreflektor Lampen ist die optimale und fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor.

Daraus resultiert eine sehr hohe Achslichtstärke.

Weitere Vorteile dieser Lampenreihe sind die lange Lebensdauer, sowie eine hochwertige Verspiegelung des Reflektors.

Die Anschlusskabel sind mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet.

Betriebshinweise: Alle Halogen-Signallampen arbeiten bei hohem Druck und hoher Temperatur.

Sie dürfen daher nur in den dafür konstruierten Signalgebern/Leuchten betrieben werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Lampen im Betrieb insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
Ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Ja
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
K23d
Halogen:
Ja
Mit Reflektor:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 25,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,30*
€ 25,30*
1
€ 5,46*
ab € 22,32*
€ 30,64*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 26,81*
€ 33,59*
1
€ 3,90*
ab € 25,31*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.