Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 20W 12V K23d Halogen m.Refl Mit Reflektor kl SIG64002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B784F63
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300246505
Suchbegriffe:
Signallampe
Verkehrssignallampe
signallampe 12v
signallampe
Verkehrssignallampe 20W 12V K23d Halogen m.Refl Mit Reflektor kl SIG64002
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Ausführung:
klar
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
ja
Halogen:
ja
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Mit Reflektor:
ja
Sockel:
K23d
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,30*
€ 25,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,64*
€ 25,30*
1
€ 5,46*
ab € 22,28*
€ 30,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 26,77*
€ 32,54*
1
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.