Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Windstoßkerzenlampe E14 2W 2700K klar 3890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-566596
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38902
EAN/GTIN:
     4034451389021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Scharnberger+Has.

LED-Windstoßkerzenlampe E14 2W 2700K klar 38902 Nennspannung 230 ...

240V, Spannungsart AC, Lampenleistung 2W, Lichtstrom 220lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel E14, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 827, Farbtemperatur 2700K, Ausstrahlungswinkel 360°, Durchmesser 35mm, Länge 120mm, Energieeffizienzklasse A+, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Windstoßkerzenform, Hightech-Lampe mit einem Glühfaden aus Mikro-LEDs

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
2 W
Lichtstrom:
220 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Durchmesser:
35 mm
Länge:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,56*
€ 6,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,63*
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.