Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdoseneinheit 3-fach Alu 916.091


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Steckdoseneinheit Power 916.091 Frame ALU 1xUK Dosen 90o 2x Abdeckung
Bachmann Steckdoseneinheit Power 916.091 Frame ALU 1xUK Dosen 90o 2x Abdeckung
Artikel-Nr.:
     5382E-562396
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.091
EAN/GTIN:
     4016514054282
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann alu steckdosenleiste 3f
Bachmann Steckdoseneinheit 3-fach Alu 916.091 Gehäuseform rechteckig, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 1, Nennstrom 3,15A, Farbe sonstige, Länge der Zuleitung 0,1m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 90°, Farbvariante silber/schwarz, Steckdoseneinheit ALU 3-fach mit Kinderschutz, 1x UK 3,15A einzeln abgesichert, Farbe schwarz, 2xAbdeckung leer für Custom Module, Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18 Stecker
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Nennstrom:
3.15 A
Mit Deckel:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
0.1 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, 3-fach-Steckdose, 3fach-Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,42*
€ 72,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,55*
€ 83,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,77*
€ 83,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,58*
€ 99,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,77*
€ 116,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.