Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste 2xCH 909.033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 909.033 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 909.033 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     5382E-562369
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.033
EAN/GTIN:
     4016514038145
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bachmann Steckdosenleiste 2xCH 909.033 Gehäuseform quadratisch, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 2, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Conference Steckdoseneineit ALU, 2xCH Steckdoseneinsatz schwarz, 6xAbdeckung Custom Module sw, Stromein- und Ausgang: GST18
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
quadratisch
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 87,52*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,78*
€ 92,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,67*
€ 100,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 80,05*
€ 102,40*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.