| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-557840 Herst.-Nr.: 24121106 EAN/GTIN: 4011334412670 |
| |
|
| | |
| Berker Wippe 2-fach EnOcean anthrazit matt 24121106 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Wippe 2fach für EnOcean Funk Wandsender-Modul KNX anthrazit, matt. Wippe für EnOcean Funk Wandsender-Modul. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Nein | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Ja | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Transparent: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Wandsender, KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, schalterabdeckung berker, eib wippe, schalterabdeckung antrazit, B.3, B.7, Enocean, KNX - BEDIENSYSTEME, KNX ENOCEAN, S.1, Tastwippe |
| | |
| |