Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro Strobel Breitbandverstärker integrierter Rückweg HVO V 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-557155
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217400
EAN/GTIN:
     4026187160357
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Astro Strobel Breitbandverstärker integrierter Rückweg HVO V 40 P Anschlussart F-Connector, Anzahl der Ausgänge 1, Anzahl der Eingänge 1, Ausführung Hausanschlussverstärker, Netzteil eingebaut, Entzerrer, Pegelsteller, Rückkanal aktiv/passiv/schaltbar, Frequenz Rückkanal 5-65 MHz, Verstärkung Rückkanal 32dB, Verstärkung VHF 40dB, Verstärkung UHF 40dB, Breitbandverstärker mit 65 MHz Rückweg, Vorweg bis 1006 MHz, Verstärkung Vorweg 40 / 32 dB, Ausgangspegel Vorweg 110 dBµV, Verstärkung Rückweg 32 / 22 dB, Ausgangspegel Rückweg 116 / 120 dBµV (2 / 3 Sender), diverse Einstellmöglichkeiten mittels Steckbrücken und Pads zur Konfiguration des Vor- und Rückweges
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv/passiv/schaltbar
Frequenz Rückkanal:
5-65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
32 dB
Verstärkung VHF:
40 dB
Verstärkung UHF:
40 dB
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, astro strobel antennenverstärker, antennen verstärker, Breitbandverstärker, HVO V 40 P, HVOV40P, Hausverstärker, V 40 P, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 170,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 136,08*
€ 171,40*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 139,19*
€ 175,95*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 145,74*
€ 183,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.