Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Astro HVO V40 P TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26779014
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00217400
EAN/GTIN:
     4026187160357
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Ortsgespeister Breitbandverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
5 - 65 MHz
Frequenzbereich (return path)
85 - 1006 MHz
Produktfarbe
Stahl
Verstärkung
39 dB
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.