| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-555846 Herst.-Nr.: 2CPX032283R9999 EAN/GTIN: 4011617322832 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Mess-und Wandlerschrank 2/5A KS455 Anzahl der Zählerplätze 1, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Stahlblech, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP31, Höhe 1400mm, Breite 550mm, Tiefe 215mm, Mess- und Wandlerschrank, Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, Bemessungsstrom 250 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, einflüglige Tür, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, TAE-Anschlussdose 1, unterer Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, inkl. Prüfklemme, Zwischenklemmbereich nach TAB A.5 im Zugang verdrahtet, Spannungspfad Spannungspfadabsicherung, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungslasttrenner 1 x 3 x NH1/250 A, Wandlerbereich Montageplatte für Wandler, Einzelwandler zum Durchführen der Leitung, mit Fußbefestigung (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Sicherungslasttrenner NH1/250 A mit Anschlussschrauben M10, Primärverdrahtung L1-L3 120 qmm, N+PE 120 qmm, PE+N-Schiene mit Anschlussschrauben M8, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 2 | Schutzart (IP): | IP31 | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 215 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, A, Komplettschrank, Messschrank, Meßschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.585,28* | € 2.751,85* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.591,22* | € 2.752,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.816,56* | € 3.003,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.840,65* | € 3.012,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.845,39* | € 3.016,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|