Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-554933
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033044R9999
EAN/GTIN:
     4011617330448
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4249 Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Breite 500mm, Höhe 1350mm, Breite in Teilungseinheiten 24, Ausführung Deckel geschlossen mit Vorprägung, Anschlussraum 300mm, Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom 250 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Anzahl TSG-Plätze 1, (300 mm), Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Platz für Prüfklemme, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteil NH1/250 A, Wandlerbereich Montageplatte für Blockwandler, Leitungsenden zum Blockwandleranschluss mit Aderendhülsen, Blockwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 250 A (ABB OT250E03P), Primärverdrahtung L1-L3 95 qmm, N+PE 95 qmm, PE+N-Schiene mit Anschlussschrauben M10, Hinweis: Sekundärverdrahtung durch NB, Sammelschienenanschlussklemmen extra bestellen, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
EF009212:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.601,56*
€ 1.751,84*
Frei Haus
ab € 1.615,72*
€ 1.768,63*
Frei Haus
ab € 1.634,90*
€ 1.785,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.747,24*
€ 1.911,15*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.530,66*
€ 3.530,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.530,66*
€ 4.201,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.