| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-554453 Herst.-Nr.: 2CPX033803R9999 EAN/GTIN: 4011617338031 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett BH5 KA4207 Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Breite 500mm, Höhe 1350mm, Breite in Teilungseinheiten 24, Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom 250 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad LS-Schalter B10/25 kA 3-polig Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Wandlerbereich Wandlerschienen 30 x 5 mm, Einzelwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 250 A / 3-polig, Zu- und Abgang über Anschlussschrauben, PE+N-Schiene, Hinweis: Ist eine Kurzschlussleistung > 25 kA zu erwarten, ist ein Backupschutz vor den Spannungspfadsicherungen einzuplanen. Die Kurzschlussleistung ist bei dem NB zu erfragen. Sammelschienenanschlussklemmen extra bestellen, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss Weitere Informationen: | | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Breite: | 500 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.561,57* | € 1.716,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1.573,80* | € 1.727,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.576,44* | € 1.731,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,93* | € 1.748,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,23* | € 1.859,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|