| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-554003 Herst.-Nr.: 2CPX033412R9999 EAN/GTIN: 4011617334125 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Wandlerfeld komplett BH5, SS KA4039 Anzahl der Zählerplätze 0, Anzahl der TSG-Plätze 0, Breite 250mm, Höhe 1350mm, Breite in Teilungseinheiten 12, Wandlerfeld, Komplettfeld, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, Bemessungsstrom 250 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Spannungspfad Bereich 150 mm zum Nachrüsten von Spannungspfadsicherungen, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Wandlerbereich Wandlerauflage mit Schienen Cu 30 x 5 mm für Wandler, Einzelwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Sicherungslasttrenner NH1/250 A mit Anschlussschrauben M10, Primärverdrahtung L1-L3 120 qmm, N+PE Cu-Schiene 20 x 5 mm, PE+N-Schiene mit Anschlussschrauben M8, Hinweis: evtl. Sammelschienenanschlussklemmen, Ausrüstsatz für Spannungs bzw. Strompfad, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 1, Platzeinheiten 108, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss Weitere Informationen: | | Anzahl der Zählerplätze: | 0 | Anzahl der TSG-Plätze: | 0 | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.251,53* | € 1.378,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,19* | € 1.385,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,66* | € 1.398,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.339,60* | € 1.474,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.357,54* | € 1.496,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|