Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Modern.Kit 8/60 LT50 Jet8/17 1035042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-54980
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1035042
EAN/GTIN:
     4040515206722
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy
Somfy Modern.Kit 8/60 LT50 Jet8/17 1035042 Außendurchmesser 48mm, Drehmoment 8Nm, Achtkantstahlwelle SW 60, Achtkantstahlwelle SW 70, Für Rollläden, Für Markisen, Für Nutrohrwelle, Max.

Rollladengewicht 20kg, Art der Endschalter mechanisch, Mit Mitnehmer, Mit Adapter für Welle, Länge 525mm, Modernisierungskit Standard, Komplettlösung zur verdrahteten Rollladenmotorisierung, Kit 8/17

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
48 mm
Drehmoment:
8 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
Nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
Nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
Ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Für Nutrohrwelle:
Ja
Max. Rollladengewicht:
20 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Elektronische Laufwegüberwachung:
Nein
Elektronische Hinderniserkennung:
Nein
Mit Mitnehmer:
Ja
Mit Adapter für Welle:
Ja
Länge:
525 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, 230 Volt, Antrieb, Einsteckantrieb, Jalousie, Komplettpaket, Motor, Nachrüstkit, Rolladenantrieb, Rollladen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,87*
€ 148,01*
€ 3,50*
ab € 119,50*
€ 148,52*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 119,77*
€ 148,53*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 121,35*
€ 150,61*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 144,09*
€ 176,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.