Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Mattglasleuchte A60/60W,E27 245x145 211324.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-547558
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211324.002
EAN/GTIN:
     4010319698115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
RZB Zimmermann Mattglasleuchte A60/60W,E27 245x145 211324.002 Ausführung Anbau, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Dimmbar, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe weiß, Breite 145mm, Höhe 110mm, Tiefe 245mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz \"F\", Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
145 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP44
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten rzb, anbauleuchte, anbauleuchten halogen, Colonna, Einzelleuchte, Innenleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandlampe, Wandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,48*
€ 66,25*
€ 5,46*
ab € 51,98*
€ 66,90*
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,24*
€ 68,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,55*
€ 71,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.