Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 11W Colonna A60 60W E27 245x145x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3375410
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211324.002
EAN/GTIN:
     4010319698115
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Klassische Wandleuchte mit halbrundem Glas. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Schutzklasse: II, Breite: 145 mm, Fassung: E27, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 75 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Länge: 245 mm, Höhe/Tiefe: 110 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: Glühlampe, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Nennstrom: 326 mA, Max. Systemleistung: 75 W, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Dimmung DSI: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Blendbegrenzung (UGR): 24,2, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: false, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige, Leistungsfaktor: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
211324.002
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,18*
€ 65,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,67*
€ 66,07*
€ 5,46*
ab € 51,68*
€ 66,08*
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 67,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,95*
€ 67,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.