| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-545470 Herst.-Nr.: 1244-003290 EAN/GTIN: 5414506006476 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Isolierungseinführung mit T-Schutzrohr IEK25-CON Ausführung offen, Farbe weiß, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Isolierungseinführung aus hitzebeständigem Kunststoff zur Verwendung mit dem CCON25-Schutzschlauch-System. Mit Schlauchanschluss, für die Montage an Rohrleitungen, Tanks und Behältern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | weiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, Isolierung, Isolierungseinführung, Leitungseinführung, Rohrleitung, Schutz, Schutzschlauch, Tank, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 26,90* | € 35,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,09* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|