Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico CU-Gewebeband rund RTCBI 15-25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erico CU-Gewebeband rund RTCBI 15-25
Artikel-Nr.:
     5382E-54304
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     503420
EAN/GTIN:
     3479775034201
Suchbegriffe:
Kupferband
Kupfergewebeband
Erdungsband
Kupferrundseil
Erico CU-Gewebeband rund RTCBI 15-25 Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form rund, Außendurchmesser ca.

9,5mm,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, verzinnt
Leiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband erico, erdungsband, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 24,69*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 24,71*
25
Frei Haus
ab € 22,048*
€ 24,938*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 24,90*
€ 27,88*
Lager 5382
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 29,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,27*
€ 34,83
pro Meter
ab 125 Meter
€ 27,97*
€ 33,28
pro Meter
ab 250 Meter
€ 27,44*
€ 32,65
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 26,62*
€ 31,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 734,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.