| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-542405 Herst.-Nr.: 931.006 EAN/GTIN: 4016514027125 |
| |
|
| | |
| Bachmann Steckdoseneinheit TWIST komplett bestückt 931.006 Gehäuseform rechteckig, Mit Deckel, Werkstoff Metall, TWIST 1S 2P Steckdoseneinheit: Metallische Abdeckscheibe in Chrom matt, 1 x UTE/ Frankreich Steckdose mit Kinderschutz, Farbe schwarz, 2 x Keystone-Aufnahme mit: 1 x CAT6 Kupplung Buchse Buchse, Front- und Rückseite RJ45, geschirmt, 1 x USB 3.0A/A Modul, Front- und Rückseite Buchse USB A, inklusive Wieland Gerätezuleitung Länge 2 m, Farbe schwarz, mit GST18 Schutzkontakt, Stromeingang: 0,2m mit GST18i3 Stecker, einzeln im Karton verpackt. Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Mit Deckel: | Ja | Werkstoff: | Metall | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,89* | € 123,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,20* | € 135,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 115,45* | € 144,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 306,32* | € 359,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|