Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinheit TWIST komplett bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3169746
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.006
EAN/GTIN:
     4016514027125
TWIST 1S 2P Steckdoseneinheit: Metallische Abdeckscheibe in Chrom matt; 1xUTE/ Frankreich Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe schwarz; 2xKeystone-Aufnahme mit: 1xCAT6 Kupplung Buchse Buchse, Front- und Rückseite RJ45, geschirmt; 1xUSB 3.0A/A Modul, Front- und Rückseite Buchse USB A; inklusive Wieland Gerätezuleitung Länge 2 m, Farbe schwarz, mit GST18 Schutzkontakt; Stromeingang: 0,2m mit GST18i3 Stecker; einzeln im Karton verpackt. Nennstrom: 16 A, Farbe: Chrom, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: sonstige, Oberfläche: Sandguss, Ein-/Ausschalter: false, Länge der Zuleitung: 0,2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 1, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
931.006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,89*
€ 123,46*
€ 5,50*
ab € 107,20*
€ 135,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,45*
€ 144,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,32*
€ 359,45*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.