Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric X-Element f. Richtungsänderung KSA400DXC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     5382E-532717
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DXC40
EAN/GTIN:
     3606480004704
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Sammelschienenverteiler
merlin gerin kleinverteiler
kleinverteiler
Schneider Electric X-Element f.

Richtungsänderung KSA400DXC40 Ausführung Kreuzkasten, Polzahl 5, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 400A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ...

690V, Länge 580m, Farbe weiß, RAL-Nummer 9001, Schutzart (IP) IP55,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzkasten
Flexibel:
Nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge:
580 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Richtungsänderung, Richtungsänderungskasten, Winkelkasten, Winkelstück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,70*
€ 822,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 741,57*
€ 823,49*
Frei Haus
ab € 751,97*
€ 831,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,66*
€ 864,07*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,08*
€ 976,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,41*
€ 1.161,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,85*
€ 1.154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,17*
€ 1.089,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,08*
€ 1.050,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.