Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse JE-LIYCY 20x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-53142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-LIYCY 20x2x0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE-LiYCY
LiYCY
liycy 40x0,34
liycy
Verschiedene-Diverse JE-LIYCY 20x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 40, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca.

18,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Das Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen.

Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leitungselektronik und in der Informationsverarbeitung, z.B.

mit Prozessrechnern.

Sie sind für feste Verlegung vorgesehen, jedoch auch für zuweilen bewegte Verbindungen und können in trockenen und feuchten Räumen, aber auch im Freien bei fester Verlegung eingesetzt werden, nicht aber in der Erde.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
40
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
18.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: liycy 0,5mm², Elektronikleitung, Industrieelektronik-Kabel, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,73*
€ 16,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.