| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-528645 Herst.-Nr.: 000013410000 EAN/GTIN: 4005298059095 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Antennenanschlusskabel >75dB AB5Lose Länge 5m, Farbe weiß, Steckverbindertyp Anschluss 1 IEC, Steckverbindertyp Anschluss 2 IEC, Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | weiß | Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,31* | € 12,05* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,32* | € 12,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,44* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|