Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann LED-Außenstrahler 28W 3000K 106Gr 721714.114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-527590
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.114
EAN/GTIN:
     4051859012030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer
RZB Zimmermann LED-Außenstrahler 28W 3000K 106Gr 721714.114 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Reflektor hochglänzend, Länge 194mm, Breite 109mm, Höhe/Tiefe 226mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig2.5mm², für Netzleitung max.

ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
28 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Reflektor:
hochglänzend
Länge:
194 mm
Breite:
109 mm
Höhe/Tiefe:
226 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 156,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,52*
€ 156,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,62*
€ 158,98*
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 162,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 144,83*
€ 172,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982524.004
ab € 70,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.004
ab € 95,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 144,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 137,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982367.009
ab € 4,46*
Zubehör
RZB Leuchten
981933.004
ab € 42,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 185,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 195,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.