Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenstrahler 28W 3000K 106Gr 721714.114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58766703
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.114
EAN/GTIN:
     4051859012030
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer

LED-Außenstrahler 28W 3000K 106Gr 721714.114

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 156,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,17*
€ 156,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,34*
€ 159,28*
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 162,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,81*
€ 166,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982524.004
ab € 71,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 76,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.004
ab € 95,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 145,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 136,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982367.009
ab € 4,47*
Zubehör
RZB Leuchten
981933.004
ab € 42,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 185,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 194,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.