Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-526784
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85441
EAN/GTIN:
     4048879381499
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Murrelektronik Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

28V, Max.

Ausgangsstrom 1 10A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

265V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

265V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 90 ...

250V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite 65mm, Höhe 125mm, Tiefe 143mm,

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90 V | 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
143 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,48*
€ 207,49*
Frei Haus
ab € 168,88*
€ 207,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 183,03*
€ 208,04*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 184,78*
€ 209,74*
Frei Haus
ab € 188,85*
€ 214,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368321
ab € 93,32*
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 125,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.