Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441
Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441
Artikel-Nr.:
     3517I-11659731
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85441
EAN/GTIN:
     4048879381499
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung

Primärschaltregler OUT:24-28VDC/10A 85441

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A Power Boost - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90..250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 195,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 209,30*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 184,62*
€ 209,90*
Frei Haus
ab € 189,74*
€ 215,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,18*
€ 256,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368321
ab € 94,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.