Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus&Naimer Reparaturschalter 40A,11KW,3pol. KG41 T103/33 KL11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-52115
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70014343
EAN/GTIN:
     9004257067497
Suchbegriffe:
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Kraus&Naimer Reparaturschalter 40A,11KW,3pol.

KG41 T103/33 KL11V Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 40A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Schutzart (IP), frontseitig IP67,

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 62,55*
€ 80,95*
€ 5,46*
ab € 62,47*
€ 82,15*
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 89,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,55*
€ 131,88*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.