Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, grau 9545N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-520166
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062750
EAN/GTIN:
     4046719687251
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

3M Deutschland Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, grau 9545N G15 Breite 15mm, Werkstoff Gewebe, Farbe grau, Länge 50m, Stärke 0,3mm, Imprägnieres Gewebeband mit einem Trägermaterial aus mattglänzendem Vinylgewebe, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet.

Geeignet zum Kennzeichnen, Markieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen sowie für viele weitere Anwendungen in Industrie und Handwerk

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Stärke:
0.3 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,45*
15
Frei Haus
ab € 13,34667*
€ 16,72667*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 13,14*
€ 17,31*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 17,63*
Lager 5382
13
1
€ 5,80*
ab € 15,50*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.