| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-51543 Herst.-Nr.: KUDP 50 EAN/GTIN: 4013339195107 |
| |
|
| | |
| Niedax Klemmkopfplatte KUDP 50 Geeignet für U-Profil, Ausführung Klemmkopfplatte, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe lichtgrau, Klemmkopfplatten, Verlauf der Trasse parallel zum Trägerprofil, erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Klemmkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Farbe: | lichtgrau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,65* | € 18,06* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,04* | € 46,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 47,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,52* | € 49,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,94* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|