Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse N2XSY 6/10KV 1x150RM/25 S Mittelspannungsk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2XSY 6/10KV 1x150RM/25 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N2XSY
n2xsy 6/10kv
n2xsy
n2xsy 3x1x150
Verschiedene-Diverse N2XSY 6/10KV 1x150RM/25 S Mittelspannungskabel Leiter-Material Cu, Leiter-Nennquerschnitt 150mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation XLPE (VPE), Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe rot, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

31mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C, Nennspannung U0 6kV, Nennspannung U 10kV, Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muß jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie und Verteilernetze.

Das Kabel läßt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu
Leiter-Nennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter längswasserdicht:
Nein
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
XLPE (VPE)
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Mantel-Farbe:
rot
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
6 kV
Nennspannung U:
10 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiekabel, Energieverteilungskabel, Kabel, Mittelspannungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,51*
€ 48,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,03*
€ 46,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,06*
€ 44,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,11*
€ 42,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,99*
€ 41,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,00*
€ 34,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.