| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-511528 Herst.-Nr.: 140138-005 EAN/GTIN: 4042368451380 |
| |
|
| | |
| TE Connec.Raychem/DE Verbindungsmuffe 185-400qmm MXSU 5141 Spannungsreihe 12/20 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 185 ... 400mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Mittelspannungs-Verbindungsmuffe bis 24 kV mit Schraubverbinder, für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Geeignet fur Al- und Cu-Leiter, mit Abreisschrauben mit definiertem Drehmoment für eine sichere Montage, Einlageschalen zur Zentrierung und parallelen Leiterführung für kleine Querschnittsbereiche, Korrosionsschutz durch verzinnte und gefettete Kontaktfläche Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 12/20 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 185 mm² | 400 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Ja | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| |