Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x2,5 BK 4520012K Kt.900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-50781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520012K/900
EAN/GTIN:
     4044774701660
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x2,5 BK 4520012K Kt.900 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

4,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,728*
€ 302,94*
Frei Haus
ab € 295,218*
€ 347,319*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 310,41*
€ 364,644*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,644*
€ 433,92636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,046*
€ 427,26474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,864*
€ 408,00816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,324*
€ 396,65556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,41*
€ 369,3879
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,3449* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.