Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Abdeckplatte F. RT-Regler ti/ws 5TC9256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-50522
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9256
EAN/GTIN:
     4001869252872
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckung Siemens
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Siemens Indus.Sector Abdeckplatte F.

RT-Regler ti/ws 5TC9256 Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung sonstige, Befestigungsart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Titanweiss, Abdeckung für Raumtemperaturregeler, Öffner/Wechsler, 68x68mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,63*
€ 8,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,10*
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,39*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,37*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,47*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 22,95*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,22*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,92*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,45*
Sonstiges
Siemens
5TG1321
ab € 2,38*
Sonstiges
Siemens
5TG1322
ab € 3,80*
Sonstiges
Siemens
5TG1323
ab € 6,51*
Sonstiges
Siemens
5TG1324
ab € 9,59*
Sonstiges
Siemens
5TG1325
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.