Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungsschelle schwarz H8P-HS-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-503796
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60007
EAN/GTIN:
     4031026240862
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabeldriller
hellermann tyton polyamid schwarz k...
HellermannTyton Befestigungsschelle schwarz H8P-HS-BK-C1 Nenndurchmesser 14mm, Durchmesser 14 ...

14mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung geschlossen, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Geeignet im Brandschutzbereich,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
UV-beständig:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Abstandsschelle, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Rohrschelle, Schelle, Zugentlastung, Zugentlastungsschelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1117*
€ 0,1806*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,197*
€ 0,267*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19867*
€ 0,26867*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,208*
€ 0,278*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.