| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-503301 Herst.-Nr.: 1150051510304 EAN/GTIN: 4043106009474 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautstärkeregler 2x 50 Ohm LR 15 stereo JU uP Ausführung sonstige, Farbe sonstige, Stufenloser Lautstärkeregler für JUNG-Schalterprogramme, geeignet für Wohnhäuser, Praxen etc., bestückt mit zwei Potentiometern (mit Anschlag, mögliche Restlautstärke in Nullstellung), Nennleistung: 2x 15 W, Impedanz: 2x 50 Ohm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,47* | € 35,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,21* | € 36,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,27* | € 36,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,65* | € 36,95* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 30,01* | € 38,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|