| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-500652 Herst.-Nr.: 1002704.4 EAN/GTIN: 4028854001925 |
| |
|
| | |
| Siba D01-Sicherungseinsatz D01 4A gG 400V 1002704.4 Baugröße D01, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode braun, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | braun | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,70* | € 68,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,79* | € 68,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,75* | € 69,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,29* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|