Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex Verdrahtungskanal lgr RAL7035 80x100 80.100.88


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-498422
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     80.100.88
EAN/GTIN:
     8428884024554
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Unex Verdrahtungskanal lgr RAL7035 80x100 80.100.88 Höhe 80mm, Breite 100mm, Schlitzabstand 6mm, Schlitzbreite 4mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Halogenfrei, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe lichtgrau, Bodenlochung kompatibel mit DIN 43659
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Flexibel:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 16,1925*
€ 19,6225*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 19,30*
€ 23,02*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 21,51*
€ 25,20*
12
Frei Haus
ab € 26,6575*
€ 26,6575*
Lager 5382
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 34,87*
€ 39,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 39,87*
€ 47,45
pro Meter
ab 24 Meter
€ 39,70*
€ 47,24
pro Meter
ab 60 Meter
€ 37,96*
€ 45,17
pro Meter
ab 120 Meter
€ 37,00*
€ 44,03
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 34,87*
€ 41,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 34,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 478,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40884-4
ab € 33,55008*
Zubehör
Unex
40885-4
ab € 38,25*
Zubehör
Unex
1309
ab € 35,64*
Zubehör
Unex
40850
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.