Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Messtechnik Prüfgerät-Set f. PV-Module m. integr. Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-498297
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M360E
EAN/GTIN:
     4012932124453
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Photovoltaik Systemspeicher
GMC-I Messtechnik Prüfgerät-Set f.

PV-Module m.

integr.

Speicher PROFIT.PVSUNMEMOPack Mit dem PROFITEST PVsun memo können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprü­fun­gen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.

Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max.

1.000 V / 20 A.

Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden.

Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.

Spannungsmessung: 0 ...

1000 V DC, Strommessung (direkt): 0 ...

20 A DC, Isolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ...

20 MO, Prüfspannungen: 250, 500, 1000 V DC, Erdschlussmessung: 0 ...

1000 V DC, Prüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ...

10 O / > 200 mA, Polaritätsprüfung, hinterleuchtete LCD-Anzeige, kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze, umfangreiches Zubehör, Funktionserweiterung zum PVsun: bidirektionale USB-Schnittstelle, integrierter Speicher (> 10000 Datensätze), PC-Software zur Erstellung individueller Prüfstrukturen sowie Auslesen und Auswerten der Messwerte.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, Komponente für regenerative Energie, Zubehör für regenerative Energieerzeugung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.541,82*
€ 1.657,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,93*
€ 1.705,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.604,66*
€ 1.735,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.615,62*
€ 1.748,33*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.885,13*
€ 2.011,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,34*
€ 2.393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,01*
€ 2.370,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,68*
€ 2.296,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,80*
€ 2.256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,13*
€ 2.243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z502Y
ab € 196,64*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z360N
ab € 414,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.