| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40250240 Herst.-Nr.: M360E EAN/GTIN: 4012932124453 |
| |
|
| | |
| PROFITEST PVsun memo mit wichtigem Zubehör . Lieferumfang des PVsun Package (M360E):PROFITEST PVsun memoPrüfgerät zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A nach DIN EN 62446.PROFTITEST PVsun memo Isolationsmessung bis 1.000 V PrüfspannungPolaritätsprüfung, Erdschlussprüfung und Durchgängigkeit des SchutzleitersBidirektionale USB SchnittstelleInterner Speicher für 10.000 DatensätzePV SoftwareMessleitungen und AdapterArtikelnummer: M360DPROFTITEST PVsun-sor PROFITEST PVsun-sorSensor für Einstrahlung, Temperatur und NeigungArtikelnummer: Z360NMagnetische Messspitzen mit BerührschutzZ502Y Magnetic Test Probes Messkontakte Ø 5,5 mm, isoliert Messgeräteanschluss: MC4-SteckerMagnethalter: 1200 g Haftkraft senkrecht zur Kontaktfläche - unter Normbedingungen und bei FlachkopfschraubenCAT III 1.000 V / 4 ATemperatur von -10 °C bis 60 °CArtikelnummer: Z502Y Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, PV SUN PACKAGE, PVSUNPACKAGE, M360E, Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro), Anschlussleitung, DIN EN 62446, GMC, GMC-I, Gossen, Messgerät, Messleitung, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Metrawatt, PV-Check, Photovoltaikprüfgerät, Prüfgerät, Prüfkabel, Prüfspitze, Testkabel, VDE 0126-23, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.532,06* | € 1.650,27* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.584,50* | € 1.696,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.613,36* | € 1.724,97* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.629,29* | € 1.736,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.688,39* | € 1.795,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|