| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-498037 Herst.-Nr.: 969494-000 EAN/GTIN: 4015899521273 |
| |
|
| | |
| TE Connec.Raychem/DE Verbindungsmuffe BV-1-GD Typ sonstige, Ausführung Gießharz, Anzahl der Leiter 2, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel 4 ... 16mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel 4 ... 16mm², Weitere Informationen: | | Typ: | sonstige | Ausführung: | Gießharz | Anzahl der Leiter: | 2 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 4 mm² | 16 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 4 mm² | 16 mm² | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Kabelabzweig, Kabelmuffe, Muffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,88* | € 31,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,87* | € 31,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,93* | € 32,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 43,80* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|