Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Rohr-Abstandschelle 851 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-49798
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     851 V
EAN/GTIN:
     4013339815807
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Rohrbänder
abstandschellen stahlrohr
Niedax Rohr-Abstandschelle 851 V Geeignet für Rohrdurchmesser 15 ...

19mm, Geschlossen, Werkstoff Stahl, Max.

Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe sonstige,

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15 mm | 19 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen, niedax abstandschelle, Metallrohrschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,37*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1322*
€ 1,4022*
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1517*
€ 1,8117*
1
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.