Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Kabeldurchführungstülle KDT/Z 2x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-496368
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87175218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
murrplastik durchführungstülle
Murrplastik Kabeldurchführungstülle KDT/Z 2x6 Für Kabeldurchmesser 6 ...

6mm, Ausführung offen, Werkstoffgüte sonstige, Farbe schwarz, Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/xE können vorkonfektionierte Leitungen in Verbindung mit der Kabeldurchführungsleiste KDL/E problemlos z.

B.

in Schaltschränke ein- bzw.

durchgeführt werden.

Die Tülle ist 2-teilig und wird um die Leitung gelegt.

Die Tüllen sind mit Rasthaken versehen, die sich beim Positionieren in der KDL/E verankern.

Eine Zugentlastung bei der Type KDT/ZE ist mit einem einfachen Kabelbinder realisierbar.

Der Typ KDT/VE ist eine Variotülle ohne Zugentlastung, die einen größeren Klemmbereich abdeckt.

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
6 mm
Für Langloch:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
offen
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführungstülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Tülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 12,22*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 8,5373*
€ 12,2273*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,40*
€ 17,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,562*
€ 19,302*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.