| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494939 Herst.-Nr.: 1151000220050 EAN/GTIN: 4043106010562 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautstärkesteller 100V/100W LST 100 JU UP Ausführung sonstige, Farbe sonstige, 100 V-Lautstärkesteller für JUNG-Schalterprogramme, geeignet für z. B. Büros, Restaurants, Kaufhäuser etc., bestückt mit einem durchdrehbaren Drehschalter (mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullstellungen) und zwei 50 W-Sparübertragern, Nennleistung: 100 W Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,75* | € 118,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,92* | € 118,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,08* | € 120,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,79* | € 122,67* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 103,52* | € 130,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|